溶接用アングル(90度)

溶接用アングル(90度) - SHT溶接用アングル(90度) - SHT溶接用アングル(90度) - SHT溶接用アングル(90度) - SHT溶接用アングル(90度) - SHT溶接用アングル(90度) - SHT

アルミニウム合金製で、溶接時スパッタの飛散を防止します。
円形・正方形・平面・角度のあるワークを保持できます。

用途溶接時のワークの固定などに。トラスコ品番650-1044材質アルミニウム合金全長(mm)256高さ(mm)53最大口開き(mm)60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07483309LF-2
12,600
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする