曜日別特売

パイプ溶接用外面クランプ

パイプ溶接用外面クランプ - SHTパイプ溶接用外面クランプ - SHTパイプ溶接用外面クランプ - SHTパイプ溶接用外面クランプ - SHTパイプ溶接用外面クランプ - SHTパイプ溶接用外面クランプ - SHTパイプ溶接用外面クランプ - SHT

スムーズに上下にスライドするため、溶接後の抜き差しが素早く行えます。

用途配管の固定などに。材質スチール内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
最大口開き(mm)
適合パイプ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07483266CPA120650-1053355480305115-305
79,800
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
07483257CPA60650-104823535015050-150
43,050
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする