SANEI(旧:三栄水栓製作所)
泡沫自在パイプ
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
用途
水はね防止の泡沫水流パイプです。
トラスコ品番
166-7491
材質
黄銅
長さ(mm)
300
取付ねじ
W26山20
ねじサイズ
W26山20
パイプ外径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07477219
A10JH-61X3-16X300
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください