オリエント
ワイヤアルミダクト”悟空”
国土交通大臣「不燃材料」認定品です。
耐久性・施工性・気密性に優れています。
伸縮自在で形状保持も可能です。
ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
用途
空調・換気用ダクト。
材質
硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔
長さ(m)
10
内容量
1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全10種類を絞り込む
外径(mm)
選択してください
186
237
262
289
314
339
364
417
467
517
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
許容曲げ半径(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07477411
ALUAFS-175
456-0591
93
186
184
¥
12,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07477420
ALUAFS-225
456-0604
119
237
235
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07477429
ALUAFS-250
456-0612
131
262
260
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07477438
ALUAFS-275
456-0621
145
289
287
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07477447
ALUAFS-300
456-0639
157
314
312
¥
22,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07477456
ALUAFS-325
456-0647
170
339
337
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07477465
ALUAFS-350
456-0655
182
364
362
¥
29,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07477481
ALUAFS-400
456-0663
209
417
415
¥
41,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
07477490
ALUAFS-450
456-0671
234
467
465
¥
48,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
07477499
ALUAFS-500
456-0680
259
517
515
¥
53,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください