TSK
シクネスゲージ
二平面を高精度で測ることができます。
用途
半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
セット内容
13枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
材質
リーフの材質:SK焼入または同等品、2.00/3.00はシクネス材(焼ナシ)
リーフ幅(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
リーフ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07477255
TSK-80M
580-3350
75
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
07477271
TSK-100MX
580-2756
100
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07477280
TSK-150MX
580-2728
150
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください