旭金属工業(旧:新日本ツール)
片口めがねレンチ
(1件のレビュー)
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
JIS表示認定工場製です。
JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業に。
トラスコ品番
568-6548
材質
特殊鋼
全長(mm)
195
対辺寸法(mm)
16
角度(°)
【首】(水平方向)40
表面処理
クロムメッキ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07477018
RS0016
¥
1,320
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください