エコソフトニトリルグローブ(200枚入)

エコソフトニトリルグローブ(200枚入) - オカモト[安全靴・作業靴]

耐油性・耐薬品性に優れたニトリルゴム製です。
200枚入りで省資源化を実施しました。

用途自動車関連・介護福祉・その他一般作業などに。トラスコ品番671-6191材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1ブルーサイズSS入数(枚)200機能耐油、耐薬品全長(cm)23中指長(cm)7.1手のひらまわり(cm)15.2左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合内容量1箱(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07483406OM-387BSS
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする