マイクロフレックス 93-753

マイクロフレックス 93-753 - アンセルマイクロフレックス 93-753 - アンセルマイクロフレックス 93-753 - アンセルマイクロフレックス 93-753 - アンセル

破れや裂けを最大限に防止するため強度と耐久性を強化
合格品質基準(AQL)0.65 の低値により、高度なバリア保護機能を保証
化学療法・細胞障害性抗がん剤に対する使用試験済み
米防火協会(NFPA)1999 の救急医療用手袋の要件を上回る基準
バリアの完全性を強化し、手首から肘までをしっかり保護するためロングカフ採用

用途
部品の検査、選別、点検
部品のピッキングおよび固定
機器の修理とメンテナンス
一般的な目的での自動車のアフターサービス
サンプルの追跡および処理
原料のサンプル収集
仕様左右兼用材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.14バイオレットブルー入数(枚)50規格AQL機能耐久性、耐切創全長(cm)29.5粉有無なし内容量1箱(50枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0748298693-753-7651-7804S7.9~88.6
4,320
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0748299593-753-8651-7801M8.3~8.49.7
4,320
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0748301193-753-9651-7800L8.5~8.610.7
4,320
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0748302093-753-10651-7802XL8.7~8.811.6
4,320
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする