曜日別特売

2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット

2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット - JBL professional2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット - JBL professional2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット - JBL professional2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット - JBL professional

3インチドライバー搭載。高さ20cmのコンパクトな設計。
トランス内蔵でロー/ハイ・インピーダンスの切り替えが可能。
オプションの端子カバーの使用で屋外でも活躍。

付属品
壁取付金具×2、六角レンチ、セキュリティーワイヤー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
141×200×120(除突起部)
仕様カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)15W、7.5W、3.7W、1.8W・(100V)15W、7.5W、3.7W質量(kg)1.9感度86dB SPL(1W、1m)音圧レベル(dB)最大:109dB SPL(ピーク)インピーダンス(Ω)公称:8周波数レンジ70Hz~20kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:3インチ(76、HF:0.5インチ(13許容入力(W)100/50(プログラム/ピンク)内容量1個(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07483896Control 23-1ブラック
78,900
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
07483905Control 23-1-WHホワイト
78,900
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする