曜日別特売

2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット

2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット - JBL professional2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット - JBL professional2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット - JBL professional2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット - JBL professional

8インチドライバー搭載。
トランス内蔵でロー/ハイ・インピーダンスの切り替えが可能。
オプションの端子カバーの使用で屋外でも活躍。

仕様カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)60W、30W、15W、7.5W・(100V)60W、30W、15W付属品壁取付金具×2、六角レンチ質量(kg)6.7感度91dB SPL(1W、1m)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)283×386×230(除突起部)音圧レベル(dB)最大:118dB SPL(ピーク)インピーダンス(Ω)公称:8周波数レンジ45Hz~20kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:8インチ(203、HF:1インチ(25許容入力(W)240/120(プログラム/ピンク)内容量1個(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07483878Control 28-1ブラック
191,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
07483887Control 28-1-WHホワイト
170,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする