2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット

2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット - JBL professional2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット - JBL professional2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット - JBL professional2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット - JBL professional

100°×100°の広いカバレージ角を持ち、広範囲に極めて均一な音を出力。
1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
付属の端子カバーの使用で屋外でも活躍。
オプション金具を使用してマイクスタンドへの取り付けにも対応。

仕様カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)60W、30W、15W、7.5W・(100V)60W、30W、15W付属品端子カバー(MTC-PC2)×2、壁取付金具×2、六角レンチ質量(kg)4.2感度87dB SPL(1W、1m)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×236×169周波数クロスオーバー:3.0kHzインピーダンス(Ω)公称:8周波数レンジ70Hz~23kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:5インチ(127、HF:0.75インチ(19許容入力(W)200/100(プログラム/ピンク)内容量1個(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07483939Control 25AVブラック
120,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
07483948Control 25AV-WHホワイト
120,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする