JBL professional
2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット
5.25インチドライバー搭載。
トランス内蔵でロー/ハイ・インピーダンスの切り替えが可能。
オプションの端子カバーの使用で屋外でも活躍。
仕様
カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)130W、15W、7.5W、3.7W・(100V)30W、15W、7.5W
付属品
壁取付金具×2、六角レンチ
質量(kg)
3.5
感度
90dB SPL(1W、1m)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
188×244×155(除突起部)
音圧レベル(dB)
最大:116dB SPL(ピーク)
インピーダンス(Ω)
公称:8
周波数レンジ
60Hz~20kHz(-10dB)
ドライバー径(Φmm)
LF:5.25インチ(133、HF:0.75インチ(19
許容入力(W)
200/100(プログラム/ピンク)
内容量
1個(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07483921
Control 25-1
ブラック
¥
119,400
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07483930
Control 25-1-WH
ホワイト
¥
106,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください