曜日別特売

Mutual タブレットケース

Mutual タブレットケース - リヒトラブMutual タブレットケース - リヒトラブMutual タブレットケース - リヒトラブMutual タブレットケース - リヒトラブMutual タブレットケース - リヒトラブMutual タブレットケース - リヒトラブMutual タブレットケース - リヒトラブMutual タブレットケース - リヒトラブ

バッグなどの隙間にスリムに収納。簡単に開け閉めできるマグネットタイプ。テレワークや社内での移動に最適なサイズです。※別売(A-2620)のミーティングバッグにも収納可能。約10.9インチタブレット端末収納可能。

材質ポリエステル質量(g)65タイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×10×200特性マグネット付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体07503715A2621-4テラコッタオレンジ
1,850
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
本体07503731A2621-11スレートブルー
1,850
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
本体07503740A2621-16アイボリー
1,850
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする