曜日別特売

シリンダーガン 標準型 らくらく 550/650 ネジ式

シリンダーガン 標準型 らくらく 550/650 ネジ式 - 山本製作所

シリンダーガンのパワースタンダードタイプ。
ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)。
1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適。
標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い!丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない!ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい。
シリンダーの着脱は作業中に外れないネジ式。
バックレバーは作業中に中断もらくらくのフック式。

トラスコ品番654-4696全長(mm)425全高(mm)210筒径(Φmm)51危険物の類別非危険物内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07483738550B-SC
18,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする