曜日別特売

強力カートリッジガン

強力カートリッジガン - 山本製作所

850~1000ml用カートリッジ材のハイグレードカートリッジガン。
使い込んでもカートリッジ受けのぐらつきがない高耐久設計です。
レバーの遊びが出ないスライドバー付き。
握りやすく、疲れにくい強力型ハンドルです。

トラスコ品番654-4710全長(mm)455全高(mm)210適合容量(mL)850~1000筒径(Φmm)67~73危険物の類別非危険物内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07483790YCG-3400HB
9,750
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする