UVEX(ウベックス)
自転車ヘルメット uvex stride
丈夫なハードシェル構造です。
細かいサイズ調整が可能でしっかりとフィットする快適でスタイリッシュなヘルメットです。
材質
ABS(プラスチック)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
横幅(mm)
縦幅(mm)
調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07483196
4107140113UVEX
675-9273
165
205
【調整幅】40
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07483205
4107140115UVEX
675-9271
170
215
【調整幅】40
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07483221
4107140117UVEX
675-9262
175
225
【調整幅】30
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07483230
4107140213UVEX
675-9278
165
205
【調整幅】40
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07483239
4107140215UVEX
675-9268
170
215
【調整幅】40
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07483248
4107140217UVEX
675-9261
175
225
【調整幅】30
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください