UVEX(ウベックス)
二眼型遮光メガネ アイファイブ
ツル調整も可能なので、より顔にフィットする遮光メガネです。
長さ(mm)
58
幅(mm)
150
高さ(mm)
60
種類
遮光メガネ
レンズ色
グレー
適合規格
EN 166:2001/EN 169:2001
機能
ツル調整/防傷加工/防曇加工
コーティング
infradur plus
テンプル色
ブラック×グリーン
材質(レンズ)
ポリカーボネート(PC)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07475758
9183041
664-6424
#1.7
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
07475767
9183043
664-6414
#3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
07475776
9183045
664-6427
#5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください