取手付きアルミ製飯ごう メスティン

取手付きアルミ製飯ごう メスティン - trangia取手付きアルミ製飯ごう メスティン - trangia

取手付きアルミ製飯ごう(元祖メスティン)です。
小物入れやランチボックスとしても便利です。
熱伝導率の高いアルミ製のため、熱が全体に回り、アルコールバーナーでもごはんが大変美味しく炊けます。

材質本体:アルミ(無垢)、取っ手カバー:耐熱プラスチック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07482241TR-209563-985213570207
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07482250TR-210563-98539562170
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする