曜日別特売

保護メガネ 帽子に掛ける保護グラス専用ヘルメットインナー

保護メガネ 帽子に掛ける保護グラス専用ヘルメットインナー - MK(丸喜金属本社)保護メガネ 帽子に掛ける保護グラス専用ヘルメットインナー - MK(丸喜金属本社)

帽子に掛ける保護グラス専用のヘルメットインナーキャップです。
ツバが短く、吸水性、放湿性の高い生地を使用。
伸縮性が高い為、ヘルメットと併用しても圧迫感なく快適です。

トラスコ品番659-5814材質ポリエステル長さ(mm)250幅(mm)180高さ(mm)100タイプヘルメットインナー適合規格フリー(頭囲0目安:約55~60センチ程度)内容量1個
注意
※ヘルメットを使用時にご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074838261-PC07-000
3,350
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする