MK(丸喜金属本社)
保護メガネ 保護グラス(オーバーグラスタイプ)拡大鏡付
希少な遠近両用、拡大鏡付保護グラスです。
曇り止めコートで快適、ハードコートで傷がつきにくいです。
仕様
【ノーズパッド】一体成型
付属品
マイクロファイバーソフトケース
材質
フレーム:ポリカーボネート
長さ(mm)
160
幅(mm)
160
高さ(mm)
48
タイプ
オーバーグラス
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラック
対応
メガネ・マスク併用可
機能
【UVカット】○【防傷加工】○【防曇加工】○
コーティング
両面ハード、両面曇り止めコート
テンプル色
ブラック
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
拡大率(倍)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07483431
1-PC08-001
659-5813
1.4
¥
5,250
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07483440
1-PC08-002
659-5817
1.6
¥
5,250
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07483449
1-PC08-003
659-5816
1.8
¥
5,250
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください