UVEX(ウベックス)
スポーツスタイル保護メガネ プラネット
PC レンズ、フレーム、パッケージの一部にリサイクル素材を使用
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート(PC)
長さ(mm)
48
幅(mm)
150
高さ(mm)
60
機能
【ノーズパッド】○【防曇加工】○
コーティング
supravision excellence
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
テンプル色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07475706
9193295
【ノーズパッド】○【防曇加工】○
ベージュ×グリーン
664-6422
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07475715
9193395
【ノーズパッド】○【防曇加工】○
ダークグレー×アースグリーン
664-6428
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください