曜日別特売

二眼型保護メガネ フィオスNXT

二眼型保護メガネ フィオスNXT - UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ フィオスNXT - UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ フィオスNXT - UVEX(ウベックス)

サイドアームにある多数の開口部が空気循環を改善し、軽量でありながら耐衝撃性も損なうことのない保護メガネです。

長さ(mm)60幅(mm)145高さ(mm)58機能【UVカット】○【防傷加工】○【防曇加工】○コーティングsupravision excellence材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
適合規格
テンプル色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像074756459128223664-6423ブラウンEN 166:2001/EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001ホワイト×ブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像074756619128265664-6418クリアEN 166:2001/EN 170:2002ブルー×ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像074756709128295664-6413クリアEN 166:2001/EN 170:2002アースグリーン×アースグレー
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする