曜日別特売

近接センサ APS-Fシリーズ

近接センサ APS-Fシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。
使用電圧:DC12-24V
出力形態:NPN/PNP NO(ノーマルオープン)
2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。

電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U検出面前面内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
出力
検出距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07484447APS3-16F-E非埋込3線・NPN・NO(V)3
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484456APS5-18F-E非埋込3線・NPN・NO(V)5
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
07484465APS10-30F-E非埋込3線・NPN・NO(V)10
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
07484481APS5-18F-EH非埋込み3線・NPN・NO5
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484490APS5-18F-EL非埋込み3線・NPN・NO5
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484499APS3-16F-E2非埋込み3線・PNP・NO3
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484508APS5-18F-E2非埋込み3線・PNP・NO5
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする