ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
近接センサ APS-GMDシリーズ
長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。
見やすい動作表示:360°どこからでも確認でき、取り付け時の調整などが容易。
使用電圧 DC12-24V
出力形態 NO(ノーマルオープン)
出力
2線・NO
保護構造
IP67
電源(V)
DC10~30
シリーズ
GMD
検出方式
誘導
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
ヘッド形状
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07484560
APS8-12GMD-Z
8
金属円柱(M12)
非埋込み
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
07484569
APS14-18GMD-Z
14
金属円柱(M18)
非埋込み
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
07484578
APS10-30GMD-Z
10
金属円柱(M30)
埋込み
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484605
APS24-30GMD-Z
24
金属円柱(M30)
非埋込み
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください