曜日別特売

近接センサ APS-Fシリーズ

近接センサ APS-Fシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。
配線が簡単:2線式なので配線が簡単。またシンク/ソースのいずれの負荷にも対応できます。
使用電圧:DC12-24V
出力形態:NO(ノーマルオープン)

取付非埋込電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U出力2線・NO(V)動作原理誘導検出面前面センサ形状樹脂角型内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07484420APS3-16F-Z3
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484429APS5-18F-Z5
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
07484438APS10-30F-Z10
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする