ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
近接センサ CSシリーズ
木、紙、プラスチック、水など非金属まで検出可能。
ポテンショメータで動作距離を調整(CS-16-5N)
使用電圧:DC12-24V
出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)
取付
非埋込み
電源(V)
DC10~30
保護構造
IP66
シリーズ
CS
出力
3線・NPN・NO
検出方式
静電容量
検出距離(mm)
10
ヘッド形状
樹脂角型
検出面
上面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07484307
CS10-34CU-E
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください