ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
近接センサ APS-Uシリーズ
超薄形上面検出、検出距離 4mm
使用電圧:DC12-24V
出力形態:NO(ノーマルオープン)
取付
非埋込
電源(V)
DC10~30
保護構造
IP67
シリーズ
F/U
検出距離(mm)
4
動作原理
誘導
検出面
上面
センサ形状
樹脂角型
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07484386
APS4-12BU-Z
2線・NO(V)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484395
APS4-12U-Z
2線・NO(V)
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484411
APS4-12U-E
3線・NPN・NO(V)
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください