近接センサ APS-GMDシリーズ

近接センサ APS-GMDシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。
見やすい動作表示:360°どこからでも確認でき、取り付け時の調整などが容易。
使用電圧:DC12-24V
出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン)

保護構造IP67電源(V)DC10~30シリーズGMD検出方式誘導内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
ヘッド形状
出力
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07484551APS4-12GMD-E4金属円柱(M12)3線・NPN・NO非埋込み
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484587APS10-30GMD-E10金属円柱(M30)3線・NPN・NO埋込み
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
07484596APS10-30GMD-E210金属円柱(M30)3線・PNP・NO埋込み
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする