ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
近接センサ APS-CKシリーズ
不安定領域(赤)/安定領域(緑)を2色のりLEDで確実な配置設定が可能。
使用電圧:DC12-24V
出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)
固定用クランプ付き
取付
非埋込み
電源(V)
DC10~30
保護構造
IP67
シリーズ
CK
出力
2線・NO
検出方式
誘導
検出距離(mm)
30
ヘッド形状
樹脂円柱(Φ34)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07484298
APS30-34CK-Z
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください