曜日別特売

定温特種65度無線連動子器・火災区域特定

定温特種65度無線連動子器・火災区域特定 - Panasonic(パナソニック)定温特種65度無線連動子器・火災区域特定 - Panasonic(パナソニック)

火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。
連動 ON/OFFの切替が可能です。

連動可能台数
1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4
※1:親器を2台以上使用しても連動しません
※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。
※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
仕様IDの数:1兆通り質量(g)120電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3作動方式熱式(定温式特種65℃)警戒距離天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2)音量(dB)火災時警報:90+10(1m)設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)動作温度範囲(℃)-10~+50面積(m2)天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2)自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。電池寿命(年)10内容量1個
注意
※設置上のご注意
※1.設置基準については、事前に所轄消防署へご確認ください。
※2.特定小規模施設においては、住宅用火災警報器を取り付けることはできません。
※3.この商品の施工には、消防設備士甲種4類の資格は不要となりました。
※4.親器は建物の中心付近に設置してください。
※5.バンガロー、アパート等、建屋もしくは住戸を跨いでの感知器の設置、感知器間の連動はできません。
※使用上のご注意
※電波の到達距離は次のような使用場所の環境によって短くなったり、電波が届かなくなることがあります。
※・各感知器間に、金属や鉄筋コンクリートなどの電波を通しにくい障壁がある場合。
※・壁面内の断熱材にアルミ箔を貼り付けたグラスウールを使用している場合。
※・周辺が金属物で囲まれるような場所に置いた場合。(スチールキャビネットの間、カラオケボックスなど)
※・テレビ、ラジオの送信所近辺の強電界地域または各種無線局が近くにある場合。
※・近くで携帯電話やPHS電話を使用している場合。
※・近くで直流電圧で駆動するベルやモーターなどの機器が動作している場合。
※到達範囲内でも電波が弱くなる場所がありますので注意してください。
※マイクロ波治療器の近く(約10m以内)では動作しません。
※感知器とAC100V機器およびその電源線とは20cm以上離して設置してください。近すぎると正常に動作しない場合があります。
※電波(ノイズ)を受けると誤動作や動作しない原因となることがあります。
※・冷蔵庫、コードレス電話機、DVDプレーヤー、パソコン、プリンタ、ルーター、電子レンジなどの電波(ノイズ)を受けている場合があります。電波(ノイズ)を出している家電製品やOA機器から感知器を1m以上離してください。
※電波(ノイズ)を頻繁に受けると、電池の消耗が早くなる場合があります。
※落としたり過度の衝撃が加わると故障の原因となります。
※親器・子器は同じ周波数チャンネルに設定してください。違う周波数では動作しません。
※送信電波が医用電気機器に与える影響はきわめて少ないものですが、安全管理のため感知器は医用電気機器から20cm以上離して使用してください。
※ 感知器は、総務省が示す電波の技術基準に適合しています。製品に貼り付けられている表示(技適マーク)は、その証明マークです。表示マークの貼り付けられている製品は総務大臣の許可無しに改造して使用することはできません。改造すると法律により罰せられることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07497275BGW42127
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする