安全ゴーグル ”ウルトラソニック”

安全ゴーグル ”ウルトラソニック” - UVEX(ウベックス)

PC レンズ、フレーム、パッケージの一部にリサイクル素材を使用しています。

トラスコ品番664-6420長さ(mm)90形状ゴーグル型幅(mm)185高さ(mm)85レンズ色クリア適合規格EN 166:2001/EN 170:2002フレーム色グレー加工【顔あたりソフト】○機能UVカット、レンズ交換可、防傷加工、曇り止めコーティングsupravision excellence色(バンド)ダークグレー×アースグリーン材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)UV遮蔽率(%)99.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074757859302290
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする