リヒトラブ
Mutual コングレスケース A4
大きく開いて取り出しやすいファイルケース。フタは本体色に馴染む透明グレー。見出し付き。空押し加工のロゴ入り。フタが大きく開いて、書類の出し入れがスムーズ。A4クリヤーホルダーが収納できるサイズ。
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、見出し紙:上質紙、見出しカバー:PET
サイズ
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
326×22×228
収納枚数(枚)
コピー用紙約150
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07503566
A2071-4
テラコッタオレンジ
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07503575
A2071-5
マットイエロー
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07503591
A2071-7
ディープグリーン
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07503600
A2071-11
スレートブルー
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07503609
A2071-14
ライトブルー
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07503618
A2071-16
アイボリー
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください