井筒製作所
316L 六角ホースジョイント(メス型)
材質
SUS316L
形状
ホースジョイント
ねじの種類
PT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07502516
IZ-SHC-008-0080
1/4
8
8
¥
23,863
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07502525
IZ-SHC-010-0105
3/8
10
10.5
¥
24,773
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07502541
IZ-SHC-015-0140
1/2
15
14
¥
29,090
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材