316L 六角ホースジョイント(オス型)

316L 六角ホースジョイント(オス型) - 井筒製作所316L 六角ホースジョイント(オス型) - 井筒製作所316L 六角ホースジョイント(オス型) - 井筒製作所
材質SUS316L形状ホースジョイントねじの種類PT内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07502489IZ-SHB-015-01401/21514
21,818
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
07502498IZ-SHB-010-01053/81010.5
19,318
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07502507IZ-SHB-008-00801/488
17,955
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする