316L メス型 六角ホースニップル

316L メス型 六角ホースニップル - 井筒製作所316L メス型 六角ホースニップル - 井筒製作所316L メス型 六角ホースニップル - 井筒製作所
材質SUS316L形状ニップルねじの種類PT内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07502428IZ-SHF-010-01053/81010.5
12,800
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
07502437IZ-SHF-010-01403/81014
12,800
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
07502446IZ-SHF-008-00701/487
9,800
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
07502455IZ-SHF-008-01051/4810.5
9,800
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
07502471IZ-SHF-015-01051/21510.5
16,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07502480IZ-SHF-015-01401/21514
16,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする