SKカワニシ 同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ)

SKカワニシ 同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ) - SKカワニシ

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。

材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)96使用温度(℃)0~45内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
寸法L1(mm)
寸法L0(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07497729SKX-S-P65674-17111326526186
11,660
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
07497388SKX-S-P75674-17141347528198
13,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07497388SKX-S-P7507409870SKX-S-P75SKX-S-P75 同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ) 川西水道機器 07409870同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ)川西水道機器1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする