曜日別特売

Mutual 超薄型クリップボード<フック穴付> A4 抗菌

Mutual 超薄型クリップボード<フック穴付> A4 抗菌 - リヒトラブMutual 超薄型クリップボード<フック穴付> A4 抗菌 - リヒトラブMutual 超薄型クリップボード<フック穴付> A4 抗菌 - リヒトラブMutual 超薄型クリップボード<フック穴付> A4 抗菌 - リヒトラブMutual 超薄型クリップボード<フック穴付> A4 抗菌 - リヒトラブMutual 超薄型クリップボード<フック穴付> A4 抗菌 - リヒトラブMutual 超薄型クリップボード<フック穴付> A4 抗菌 - リヒトラブMutual 超薄型クリップボード<フック穴付> A4 抗菌 - リヒトラブ

持ち運びにも、掲示にも便利な超薄型クリップボード。用紙がきれいに揃うサイドストッパー。左右に付いたペンホルダー。※クリップ付きのペン対応。フックなどに掛けられる吊り下げ穴付き。安心の抗菌仕様なので、アンケートなどの記入に最適です。

サイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×9×319綴じ枚数コピー用紙約20枚内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体07503505A2067-4テラコッタオレンジ
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体07503521A2067-5マットイエロー
800
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
本体07503530A2067-7ディープグリーン
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体07503539A2067-11スレートブルー
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体07503548A2067-14ライトブルー
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体07503557A2067-16アイボリー
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする