ロータリーエンコーダ TRD-N□-SWBシリーズ

ロータリーエンコーダ TRD-N□-SWBシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。
使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。
幅広い分解能(1~5000P/R)。
堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。
DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。
原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。

種別インクリメンタル型 タイプシャフト 奥行(mm)59 シャフト径(Φmm)8 保護構造IP65 外径(Φmm)50 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 接続形式ケーブル後出し(0.5m) 電源電圧(V)DC4.75~30 使用周囲温度(℃)-10~+70 最大応答周波数(kHz)100 起動トルク(N・m)0.02以下 出力信号の種類一相出力 出力形式トーテムポール出力 許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30 内容量1個
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07485120 TRD-N10-SWB 10
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
07485129 TRD-N30-SWB 30
オープン
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07485138 TRD-N40-SWB 40
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
07485147 TRD-N50-SWB 50
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
07485156 TRD-N60-SWB 60
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
07485165 TRD-N100-SWB 100
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
07485181 TRD-N120-SWB 120
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
07485190 TRD-N200-SWB 200
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
07485199 TRD-N300-SWB 300
オープン
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
07485208 TRD-N360-SWB 360
オープン
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
07485217 TRD-N500-SWB 500
オープン
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
07485226 TRD-N600-SWB 600
オープン
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
07485235 TRD-N1000-SWB 1000
オープン
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする