曜日別特売

ロータリーエンコーダ TRD-N□-SBシリーズ

ロータリーエンコーダ TRD-N□-SBシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。
使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。
幅広い分解能(1~5000P/R)。
堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。
DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。
原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。

種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30内容量1個
全9種類を絞り込む
パルス数
9種類すべて表示中
注文コード
品番
パルス数
起動トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07484858TRD-N30-SB300.003 以下
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484867TRD-N60-SB600.003 以下
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484876TRD-N100-SB1000.003 以下
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484885TRD-N120-SB1200.003 以下
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484901TRD-N200-SB2000.003 以下
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484910TRD-N300-SB3000.003 以下
オープン
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
07484919TRD-N360-SB3600.003 以下
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484928TRD-N500-SB5000.003 以下
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484937TRD-N600-SB6000.003以下
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする