曜日別特売

ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ

ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。
使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。
幅広い分解能(1~5000P/R)。
堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。
DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。
原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。

種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000使用周囲温度(℃)-10~+70内容量1個
251件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
保護構造
パルス数
接続形式
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07484946TRD-N5-RZB49IP505ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484955TRD-N20-RZB49IP5020ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484971TRD-N30-RZBL49IP5030ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484980TRD-N40-RZBL49IP5040ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484989TRD-N50-RZBL49IP5050ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484998TRD-N60-RZBL49IP5060ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485007TRD-N100-RZBL49IP50100ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485016TRD-N120-RZBL49IP50120ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485025TRD-N200-RZBL49IP50200ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485041TRD-N240-RZBL49IP50240ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485050TRD-N300-RZBL49IP50300ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485059TRD-N360-RZBL49IP50360ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
07485068TRD-N400-RZBL49IP50400ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485077TRD-N500-RZBL49IP50500ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485086TRD-N600-RZBL49IP50600ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485095TRD-N750-RZBL49IP50750ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485111TRD-N1000-RZBL49IP501000ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485251TRD-N10-RZWB59IP6510ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
07485260TRD-N30-RZWB59IP6530ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485269TRD-N40-RZWB59IP6540ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485278TRD-N50-RZWB59IP6550ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
07485287TRD-N60-RZWB59IP6560ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07485296TRD-N100-RZWB59IP65100ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485305TRD-N120-RZWB59IP65120ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485321TRD-N200-RZWB59IP65200ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485330TRD-N240-RZWB59IP65240ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485339TRD-N300-RZWB59IP65300ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485348TRD-N360-RZWB59IP65360ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485357TRD-N400-RZWB59IP65400ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485366TRD-N500-RZWB59IP65500ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485375TRD-N600-RZWB59IP65600ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07485391TRD-N750-RZWB59IP65750ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485400TRD-N1000-RZWB59IP651000ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月13日
07485409TRD-N1024-RZWB59IP651024ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485418TRD-N30-RZWBL59IP6530ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485427TRD-N40-RZWBL59IP6540ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485436TRD-N50-RZWBL59IP6550ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485445TRD-N60-RZWBL59IP6560ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485461TRD-N100-RZWBL59IP65100ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485470TRD-N120-RZWBL59IP65120ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485479TRD-N200-RZWBL59IP65200ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485488TRD-N240-RZWBL59IP65240ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485497TRD-N300-RZWBL59IP65300ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485506TRD-N360-RZWBL59IP65360ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485515TRD-N400-RZWBL59IP65400ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485531TRD-N500-RZWBL59IP65500ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485540TRD-N600-RZWBL59IP65600ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485549TRD-N750-RZWBL59IP65750ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485558TRD-N1000-RZWBL59IP651000ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~30
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485567TRD-N30-RZVB49IP5030ケーブル後出し(0.5m)DC4.75~5.25
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする