曜日別特売

ロータリーエンコーダ TRD-N□-SCBシリーズ

ロータリーエンコーダ TRD-N□-SCBシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。
使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。
幅広い分解能(1~5000P/R)。
堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。
DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。
原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。

種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)96シャフト径(Φmm)8保護構造IP50外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式コネクタ形(後出し)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.003以下出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パルス数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07487256TRD-N10-SCB10
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07487265TRD-N30-SCB30
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07487281TRD-N60-SCB60
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07487290TRD-N100-SCB100
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07487299TRD-N120-SCB120
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07487308TRD-N200-SCB200
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07487317TRD-N300-SCB300
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07487326TRD-N360-SCB360
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07487335TRD-N500-SCB500
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07487351TRD-N600-SCB600
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07487360TRD-N1000-SCB1000
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする