ロータリーエンコーダ TRD-Kシリーズ

ロータリーエンコーダ TRD-Kシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

分解能は最大10ビット(1024)までを用意。
強化形スピンドルによる強力な軸荷重。(ラジアル100N/スラスト50N)。
Φ10mmステンレスシャフトを使用した堅牢形。
読取り誤差のないグレイコード出力。
メタルスリット板の採用により980m/s2の耐衝撃性。
原点調整に便利なサーボマウント取り付けが可能。

種別アブソリュート型タイプシャフトシャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000電源電圧(V)DC10.8~26.4使用周囲温度(℃)-10~+50最大応答周波数(kHz)20起動トルク(N・m)0.1以下出力信号の種類グレイ2進(CW)出力形式NPNオープンコレクタ出力内容量1個
全14種類を絞り込む
パルス数
14種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
パルス数
接続形式
許容軸荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07484718TRD-K180-YS68180ケーブル横出し(2m)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484727TRD-K256-YS68256ケーブル横出し(2m)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484736TRD-K360-YS68360ケーブル横出し(2m)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
71,980
79,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
07484745TRD-K512-YS68512ケーブル横出し(2m)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484761TRD-K720-YS68720ケーブル横出し(2m)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484770TRD-K1024-YS681024ケーブル横出し(2m)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484779TRD-K360-YC281360コネクタ形(後出し)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484788TRD-K512-YC281512コネクタ形(後出し)ラジアル方向:100/スラスト方向:50
オープン
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484797TRD-K720-YC281720コネクタ形(後出し)ラジアル方向:100/スラスト方向:50
オープン
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484806TRD-K1024-YC2811024コネクタ形(後出し)ラジアル方向:100/スラスト方向:50
オープン
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
07484815TRD-K360-YCS68360ケーブル横出し(2m、FC-21専用コネクタ付)ラジアル方向:100/スラスト方向:50
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484831TRD-K512-YCS68512ケーブル横出し(2m、FC-21専用コネクタ付)ラジアル方向:100/スラスト方向:50
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484840TRD-K720-YCS68720ケーブル横出し(2m、FC-21専用コネクタ付)ラジアル方向:100/スラスト方向:50
オープン
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07484849TRD-K1024-YCS681024ケーブル横出し(2m、FC-21専用コネクタ付)ラジアル方向:100/スラスト方向:50
オープン
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする