曜日別特売

ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ

ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。
耐塵・防噴流形。
ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。
原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。

種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)60シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(2m)電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50内容量1個
全30種類を絞り込む
パルス数
30種類すべて表示中
注文コード
品番
パルス数
出力信号の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07487999TRD-GK30-RZ30二相原点付(原点正動作)
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07488008TRD-GK120-RZ120二相原点付(原点正動作)
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488017TRD-GK200-RZ200二相原点付(原点正動作)
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07488026TRD-GK240-RZ240二相原点付(原点正動作)
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07488035TRD-GK250-RZ250二相原点付(原点正動作)
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07488051TRD-GK300-RZ300二相原点付(原点正動作)
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07488060TRD-GK400-RZ400二相原点付(原点正動作)
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07488069TRD-GK500-RZ500二相原点付(原点正動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07488078TRD-GK600-RZ600二相原点付(原点正動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07488087TRD-GK1200-RZ1200二相原点付(原点正動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07488096TRD-GK2500-RZ2500二相原点付(原点正動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
07488105TRD-GK3600-RZ3600二相原点付(原点正動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
07488121TRD-GK5000-RZ5000二相原点付(原点正動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07488130TRD-GK30-RZL30二相原点付(原点逆動作)
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07488139TRD-GK100-RZL100二相原点付(原点逆動作)
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07488148TRD-GK120-RZL120二相原点付(原点逆動作)
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07488157TRD-GK200-RZL200二相原点付(原点逆動作)
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07488166TRD-GK240-RZL240二相原点付(原点逆動作)
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07488175TRD-GK250-RZL250二相原点付(原点逆動作)
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07488191TRD-GK300-RZL300二相原点付(原点逆動作)
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07488200TRD-GK360-RZL360二相原点付(原点逆動作)
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07488209TRD-GK400-RZL400二相原点付(原点逆動作)
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07488218TRD-GK500-RZL500二相原点付(原点逆動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07488227TRD-GK600-RZL600二相原点付(原点逆動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07488236TRD-GK1000-RZL1000二相原点付(原点逆動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07488245TRD-GK1200-RZL1200二相原点付(原点逆動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07488261TRD-GK2000-RZL2000二相原点付(原点逆動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07488270TRD-GK2500-RZL2500二相原点付(原点逆動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07488279TRD-GK3600-RZL3600二相原点付(原点逆動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07488288TRD-GK5000-RZL5000二相原点付(原点逆動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする