ロータリーエンコーダ TRD-N-Sシリーズ

ロータリーエンコーダ TRD-N-Sシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N-Sシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。
使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。
幅広い分解能(1~5000P/R)。
堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。
DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。
原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。

種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
保護構造
パルス数
起動トルク(N・m)
許容軸荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07485890TRD-N1-S36.5IP5010.003以下ラジアル方向:50/ スラスト方向:30
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485899TRD-N3-S36.5IP5030.003以下ラジアル方向:50/ スラスト方向:30
オープン
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
07485908TRD-N4-S36.5IP5040.003以下ラジアル方向:50/ スラスト方向:30
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485917TRD-N5-S36.5IP5050.003以下ラジアル方向:50/ スラスト方向:30
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07485926TRD-N20-S36.5IP50200.003以下ラジアル方向:50/ スラスト方向:30
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07486337TRD-N1-SW35IP6510.02以下ラジアル方向:50/スラスト方向:30
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07486346TRD-N3-SW35IP6530.02以下ラジアル方向:50/スラスト方向:30
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07486355TRD-N4-SW35IP6540.02以下ラジアル方向:50/スラスト方向:30
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07486371TRD-N5-SW35IP6550.02以下ラジアル方向:50/スラスト方向:30
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07486380TRD-N20-SW35IP65200.02以下ラジアル方向:50/スラスト方向:30
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07486389TRD-N60-SW35IP65600.02以下ラジアル方向:50/スラスト方向:30
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
07486398TRD-N360-SW35IP653600.02以下ラジアル方向:50/スラスト方向:30
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする