曜日別特売

ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ

ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。
多彩な出力形態をご用意
使用周囲温度 -10~+80℃
取付ピッチΦ30/28mmに対応
保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型
小径ながら3600P/Rまでラインアップ
シャフト長:15mm/18.6mm

種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20内容量1個
202件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
保護構造
外径(Φmm)
パルス数
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07490616TRD-SR2400C26IP50382400DC10.8~26.4
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490625TRD-SR3600C26IP50383600DC10.8~26.4
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490641TRD-SR10CE26IP503810DC10.8~26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490650TRD-SR20CE26IP503820DC10.8~26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490659TRD-SR30CE26IP503830DC10.8~26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490668TRD-SR40CE26IP503840DC10.8~26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490677TRD-SR50CE26IP503850DC10.8~26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490686TRD-SR60CE26IP503860DC10.8~26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490695TRD-SR100CE26IP5038100DC10.8~26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490711TRD-SR200CE26IP5038200DC10.8~26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490720TRD-SR240CE26IP5038240DC10.8~26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490729TRD-SR250CE26IP5038250DC10.8~26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490738TRD-SR300CE26IP5038300DC10.8~26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490747TRD-SR360CE26IP5038360DC10.8~26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490756TRD-SR400CE26IP5038400DC10.8~26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490765TRD-SR500CE26IP5038500DC10.8~26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490781TRD-SR512CE26IP5038512DC10.8~26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490790TRD-SR600CE26IP5038600DC10.8~26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490799TRD-SR800CE26IP5038800DC10.8~26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490808TRD-SR1024CE26IP50381024DC10.8~26.4
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490817TRD-SR1200CE26IP50381200DC10.8~26.4
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490826TRD-SR2000CE26IP50382000DC10.8~26.4
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490835TRD-SR2400CE26IP50382400DC10.8~26.4
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490851TRD-SR2500CE26IP50382500DC10.8~26.4
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490860TRD-SR2400A26IP50382400DC4.5~26.4
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490869TRD-SR3600A26IP50383600DC4.5~26.4
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
07490878TRD-SR20AE26IP503820DC4.5~26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490887TRD-SR30AE26IP503830DC4.5~26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490896TRD-SR40AE26IP503840DC4.5~26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
07490905TRD-SR50AE26IP503850DC4.5~26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490921TRD-SR240AE26IP5038240DC4.5~26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490930TRD-SR250AE26IP5038250DC4.5~26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490939TRD-SR360AE26IP5038360DC4.5~26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
07490948TRD-SR400AE26IP5038400DC4.5~26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490957TRD-SR500AE26IP5038500DC4.5~26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490966TRD-SR512AE26IP5038512DC4.5~26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490975TRD-SR800AE26IP5038800DC4.5~26.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07490991TRD-SR1024AE26IP50381024DC4.5~26.4
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
07491000TRD-SR1200AE26IP50381200DC4.5~26.4
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07491009TRD-SR2000AE26IP50382000DC4.5~26.4
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07491018TRD-SR2400AE26IP50382400DC4.5~26.4
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07491027TRD-SR3600AE26IP50383600DC4.5~26.4
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07491036TRD-SR2400V26IP50382400DC4.75~5.25
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
07491045TRD-SR3600V26IP50383600DC4.75~5.25
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
07491061TRD-SR10VE26IP503810DC4.75~5.25
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07491070TRD-SR20VE26IP503820DC4.75~5.25
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07491079TRD-SR30VE26IP503830DC4.75~5.25
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07491088TRD-SR40VE26IP503840DC4.75~5.25
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07491097TRD-SR50VE26IP503850DC4.75~5.25
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07491106TRD-SR60VE26IP503860DC4.75~5.25
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする