曜日別特売

ロータリーエンコーダ TRD-GK□-RZC2シリーズ

ロータリーエンコーダ TRD-GK□-RZC2シリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。
耐塵・防噴流形。
ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。
原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。

種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)73シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式コネクタ形(後出し)電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パルス数
出力信号の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07488480TRD-GK30-RZC230二相原点付(原点正動作)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488489TRD-GK100-RZC2100二相原点付(原点正動作)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488498TRD-GK120-RZC2120二相原点付(原点正動作)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488507TRD-GK200-RZC2200二相原点付(原点正動作)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488516TRD-GK240-RZC2240二相原点付(原点正動作)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488525TRD-GK300-RZC2300二相原点付(原点正動作)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488541TRD-GK360-RZC2360二相原点付(原点正動作)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488550TRD-GK400-RZC2400二相原点付(原点正動作)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488559TRD-GK500-RZC2500二相原点付(原点正動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488568TRD-GK600-RZC2600二相原点付(原点正動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488577TRD-GK1000-RZC21000二相原点付(原点正動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488586TRD-GK1200-RZC21200二相原点付(原点正動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488595TRD-GK2000-RZC22000二相原点付(原点正動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488611TRD-GK2500-RZC22500二相原点付(原点正動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488620TRD-GK3600-RZC23600二相原点付(原点正動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488629TRD-GK5000-RZC25000二相原点付(原点正動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488638TRD-GK30-RZC2L30二相原点付(原点逆動作)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488647TRD-GK100-RZC2L100二相原点付(原点逆動作)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488656TRD-GK120-RZC2L120二相原点付(原点逆動作)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488665TRD-GK200-RZC2L200二相原点付(原点逆動作)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488681TRD-GK240-RZC2L240二相原点付(原点逆動作)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488690TRD-GK250-RZC2L250二相原点付(原点逆動作)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488699TRD-GK300-RZC2L300二相原点付(原点逆動作)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488708TRD-GK360-RZC2L360二相原点付(原点逆動作)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488717TRD-GK400-RZC2L400二相原点付(原点逆動作)
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488726TRD-GK500-RZC2L500二相原点付(原点逆動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488735TRD-GK600-RZC2L600二相原点付(原点逆動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488751TRD-GK1000-RZC2L1000二相原点付(原点逆動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488760TRD-GK1200-RZC2L1200二相原点付(原点逆動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488769TRD-GK2000-RZC2L2000二相原点付(原点逆動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488778TRD-GK2500-RZC2L2500二相原点付(原点逆動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488787TRD-GK5000-RZC2L5000二相原点付(原点逆動作)
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする