曜日別特売

ロータリーエンコーダ TRD-GK□-BZシリーズ

ロータリーエンコーダ TRD-GK□-BZシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GK□-BZシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。
耐塵・防噴流形。
ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。
原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。

種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力信号の種類方向判別出力/原点出力(原点正動作)出力形式トーテムポール出力内容量1個
全36種類を絞り込む
パルス数
36種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
パルス数
接続形式
許容軸荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07487816TRD-GK30-BZ6030ケーブル後出し(2m)ラジアル方向:100/スラスト方向:50
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07487825TRD-GK60-BZ6060ケーブル後出し(2m)ラジアル方向:100/スラスト方向:50
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07487841TRD-GK100-BZ60100ケーブル後出し(2m)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07487850TRD-GK120-BZ60120ケーブル後出し(2m)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07487859TRD-GK200-BZ60200ケーブル後出し(2m)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07487868TRD-GK240-BZ60240ケーブル後出し(2m)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07487877TRD-GK250-BZ60250ケーブル後出し(2m)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07487886TRD-GK300-BZ60300ケーブル後出し(2m)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07487895TRD-GK360-BZ60360ケーブル後出し(2m)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07487911TRD-GK400-BZ60400ケーブル後出し(2m)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07487920TRD-GK500-BZ60500ケーブル後出し(2m)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07487929TRD-GK600-BZ60600ケーブル後出し(2m)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07487938TRD-GK1000-BZ601000ケーブル後出し(2m)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
07487947TRD-GK1200-BZ601200ケーブル後出し(2m)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07487956TRD-GK2000-BZ602000ケーブル後出し(2m)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07487965TRD-GK2500-BZ602500ケーブル後出し(2m)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
07487981TRD-GK3600-BZ603600ケーブル後出し(2m)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07487990TRD-GK5000-BZ605000ケーブル後出し(2m)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488297TRD-GK30-BZC27330コネクタ形(後出し)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488306TRD-GK60-BZC27360コネクタ形(後出し)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488315TRD-GK100-BZC273100コネクタ形(後出し)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488331TRD-GK120-BZC273120コネクタ形(後出し)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488340TRD-GK200-BZC273200コネクタ形(後出し)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488349TRD-GK240-BZC273240コネクタ形(後出し)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488358TRD-GK250-BZC273250コネクタ形(後出し)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488367TRD-GK300-BZC273300コネクタ形(後出し)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488376TRD-GK360-BZC273360コネクタ形(後出し)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488385TRD-GK400-BZC273400コネクタ形(後出し)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488401TRD-GK500-BZC273500コネクタ形(後出し)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488410TRD-GK600-BZC273600コネクタ形(後出し)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488419TRD-GK1000-BZC2731000コネクタ形(後出し)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488428TRD-GK1200-BZC2731200コネクタ形(後出し)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488437TRD-GK2000-BZC2732000コネクタ形(後出し)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488446TRD-GK2500-BZC2732500コネクタ形(後出し)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488455TRD-GK3600-BZC2733600コネクタ形(後出し)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488471TRD-GK5000-BZC2735000コネクタ形(後出し)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする