曜日別特売

ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ

ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。
使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。
幅広い分解能(1~2500P/R)。
堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。
DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。
原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。

種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30内容量1個
全182種類を絞り込む
保護構造
パルス数
電源電圧(V)
182種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
保護構造
パルス数
電源電圧(V)
最大応答周波数(kHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07488796TRD-NH1-S49.5IP501DC4.75~30100
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488805TRD-NH3-S49.5IP503DC4.75~30100
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488821TRD-NH4-S49.5IP504DC4.75~30100
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488830TRD-NH5-S49.5IP505DC4.75~30100
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488839TRD-NH10-S49.5IP5010DC4.75~30100
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488848TRD-NH30-S49.5IP5030DC4.75~30100
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488857TRD-NH60-S49.5IP5060DC4.75~30100
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488866TRD-NH100-S49.5IP50100DC4.75~30100
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488875TRD-NH120-S49.5IP50120DC4.75~30100
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488891TRD-NH200-S49.5IP50200DC4.75~30100
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488900TRD-NH300-S49.5IP50300DC4.75~30100
オープン
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
07488909TRD-NH3-RZ49.5IP503DC4.75~30100
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488918TRD-NH4-RZ49.5IP504DC4.75~30100
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488927TRD-NH5-RZ49.5IP505DC4.75~30100
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488936TRD-NH10-RZ49.5IP5010DC4.75~30100
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488945TRD-NH20-RZ49.5IP5020DC4.75~30100
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488961TRD-NH30-RZ49.5IP5030DC4.75~30100
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488970TRD-NH40-RZ49.5IP5040DC4.75~30100
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488979TRD-NH50-RZ49.5IP5050DC4.75~30100
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488988TRD-NH60-RZ49.5IP5060DC4.75~30100
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07488997TRD-NH80-RZ49.5IP5080DC4.75~30100
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07489006TRD-NH100-RZ49.5IP50100DC4.75~30100
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07489015TRD-NH120-RZ49.5IP50120DC4.75~30100
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07489031TRD-NH200-RZ49.5IP50200DC4.75~30100
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07489040TRD-NH240-RZ49.5IP50240DC4.75~30100
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07489049TRD-NH250-RZ49.5IP50250DC4.75~30100
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07489058TRD-NH300-RZ49.5IP50300DC4.75~30100
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07489067TRD-NH360-RZ49.5IP50360DC4.75~30100
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07489076TRD-NH400-RZ49.5IP50400DC4.75~30100
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07489085TRD-NH480-RZ49.5IP50480DC4.75~30100
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07489101TRD-NH750-RZ49.5IP50750DC4.75~30100
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07489110TRD-NH1024-RZ49.5IP501024DC4.75~30100
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
07489119TRD-NH1200-RZ49.5IP501200DC4.75~30100
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07489128TRD-NH2000-RZ49.5IP502000DC4.75~30100
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07489137TRD-NH2500-RZ49.5IP502500DC4.75~30100
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07489146TRD-NH3000-RZ49.5IP503000DC4.75~30100
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07489155TRD-NH4096-RZ49.5IP504096DC4.75~30100
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
07489171TRD-NH3-RZL49.5IP503DC4.75~30100
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07489180TRD-NH4-RZL49.5IP504DC4.75~30100
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07489189TRD-NH5-RZL49.5IP505DC4.75~30100
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07489198TRD-NH10-RZL49.5IP5010DC4.75~30100
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07489207TRD-NH20-RZL49.5IP5020DC4.75~30100
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07489216TRD-NH30-RZL49.5IP5030DC4.75~30100
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07489225TRD-NH40-RZL49.5IP5040DC4.75~30100
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07489241TRD-NH50-RZL49.5IP5050DC4.75~30100
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07489250TRD-NH60-RZL49.5IP5060DC4.75~30100
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07489259TRD-NH100-RZL49.5IP50100DC4.75~30100
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07489268TRD-NH120-RZL49.5IP50120DC4.75~30100
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07489277TRD-NH200-RZL49.5IP50200DC4.75~30100
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07489286TRD-NH240-RZL49.5IP50240DC4.75~30100
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする