曜日別特売

ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ

ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。
多彩な出力形態をご用意
使用周囲温度 -10~+80℃
板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応
保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型
小径ながら3600P/Rまでラインアップ

種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径:8許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80起動トルク(N・m)0.001以下出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
保護構造
外径(Φmm)
パルス数
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07492637TRD-SHR2400C032IP50382400DC10.8~26.4
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492646TRD-SHR3600C032IP50383600DC10.8~26.4
オープン
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
07492655TRD-SHR2400C532IP50382400DC10.8~26.4
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492671TRD-SHR3600C532IP50383600DC10.8~26.4
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492680TRD-SHR2400A032IP50382400DC4.5~26.4
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492689TRD-SHR3600A032IP50383600DC4.5~26.4
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492698TRD-SHR2400A532IP50382400DC4.5~26.4
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492707TRD-SHR3600A532IP50383600DC4.5~26.4
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492716TRD-SHR2400V032IP50382400DC4.75~5.25
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492725TRD-SHR3600V032IP50383600DC4.75~5.25
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492741TRD-SHR2400V532IP50382400DC4.75~5.25
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492750TRD-SHR3600V532IP50383600DC4.75~5.25
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492759TRD-SHR10CW052IP654010DC10.8~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492768TRD-SHR20CW052IP654020DC10.8~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492777TRD-SHR30CW052IP654030DC10.8~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492786TRD-SHR40CW052IP654040DC10.8~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492795TRD-SHR50CW052IP654050DC10.8~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492811TRD-SHR60CW052IP654060DC10.8~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492820TRD-SHR100CW052IP6540100DC10.8~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492829TRD-SHR200CW052IP6540200DC10.8~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492838TRD-SHR240CW052IP6540240DC10.8~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492847TRD-SHR250CW052IP6540250DC10.8~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492856TRD-SHR300CW052IP6540300DC10.8~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492865TRD-SHR360CW052IP6540360DC10.8~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492881TRD-SHR400CW052IP6540400DC10.8~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492890TRD-SHR500CW052IP6540500DC10.8~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492899TRD-SHR512CW052IP6540512DC10.8~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492908TRD-SHR600CW052IP6540600DC10.8~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492917TRD-SHR800CW052IP6540800DC10.8~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492926TRD-SHR1000CW052IP65401000DC10.8~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492935TRD-SHR1024CW052IP65401024DC10.8~26.4
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492951TRD-SHR1200CW052IP65401200DC10.8~26.4
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492960TRD-SHR2000CW052IP65402000DC10.8~26.4
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492969TRD-SHR2400CW052IP65402400DC10.8~26.4
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492978TRD-SHR2500CW052IP65402500DC10.8~26.4
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492987TRD-SHR3600CW052IP65403600DC10.8~26.4
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07492996TRD-SHR10AW052IP654010DC4.5~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07493005TRD-SHR20AW052IP654020DC4.5~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07493021TRD-SHR30AW052IP654030DC4.5~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
07493030TRD-SHR40AW052IP654040DC4.5~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07493039TRD-SHR50AW052IP654050DC4.5~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07493048TRD-SHR60AW052IP654060DC4.5~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07493057TRD-SHR100AW052IP6540100DC4.5~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07493066TRD-SHR200AW052IP6540200DC4.5~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07493075TRD-SHR240AW052IP6540240DC4.5~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07493091TRD-SHR250AW052IP6540250DC4.5~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07493100TRD-SHR300AW052IP6540300DC4.5~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07493109TRD-SHR360AW052IP6540360DC4.5~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07493118TRD-SHR400AW052IP6540400DC4.5~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07493127TRD-SHR500AW052IP6540500DC4.5~26.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする