UVEX(ウベックス)
サングラス uvex LGL 51
スポーティーなライフスタイルのコレクションです。
紫外線や眩しさからしっかりと目を保護しするミラーレンズを採用しています。
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
165
幅(mm)
145
高さ(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
可視光線透過率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07483081
5330252215UVEX
675-9265
11
¥
7,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07483090
5330252216UVEX
675-9269
12
¥
7,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07483099
5330252213UVEX
675-9272
15
¥
7,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください